Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5APBNL2 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Pnp Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VLH Modeli: XUB5APBNL2Çapraz Referans: 32J333
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
€185.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiPNP
derinlik0.71 "
Çap18mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk2.44 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi2 ft.
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı500 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuKoyu Açık
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Tepki Süresi1.0 milisaniye.
Algılama Yöntemidiffüz
ShapeSilindirik
genişlik1.73 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma ModuAlgılama YöntemigenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9APANL2 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL22m Kablo1.89 "Koyu AçıkPolarize Retroreflektif1.1 "€184.29
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5APANL2 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL22m Kablo2.44 "Işık Açıkdiffüz1.73 "€162.95
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9APANM12 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12M12 Bağlayıcı2.44 "Koyu AçıkPolarize Retroreflektif1.1 "€174.17
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9APBNM12 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12M12 Bağlayıcı2.44 "Işık AçıkPolarize Retroreflektif1.1 "€172.11
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5APANM12 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12M12 Bağlayıcı2.99 "Işık Açıkdiffüz1.73 "€140.35
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5APBNM12 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12M12 Bağlayıcı2.99 "Koyu Açıkdiffüz1.73 "€177.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Pnp Nc
€185.98 / Adet