Telemecanique Sensors Xub9ananm12 | 32j334 | Fotoelektrik Sensör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9ANANM12 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Npn No | AG2VLJ 32J334

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Npn Hayır

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VLJ Modeli: XUB9ANANM12Çapraz Referans: 32J334
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
€174.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiNPN
derinlik0.71 "
Çap18mm
Elektriksel bağlantıM12 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk2.44 "
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi7 ft.
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı500 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuKoyu Açık
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Tepki Süresi1.0 milisaniye.
Algılama YöntemiPolarize Retroreflektif
ShapeSilindirik
UPC33891101583800
genişlik1.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma ModuAlgılama YöntemigenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9ANANL2 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Npn No | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL22m Kablo1.89 "Koyu AçıkPolarize Retroreflektif1.1 "€176.10
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9ANBNL2 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL22m Kablo1.89 "Işık AçıkPolarize Retroreflektif1.1 "-
TEKLİF TALEBİ
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5ANANL2 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Npn No | AG2VLE 32J330 XUB5ANANL22m Kablo2.44 "Işık Açıkdiffüz1.73 "€172.48
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5ANBNL2 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL22m Kablo2.44 "Koyu Açıkdiffüz1.73 "€172.48
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB9ANBNM12 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12M12 Bağlayıcı2.44 "Işık AçıkPolarize Retroreflektif1.1 "€234.08
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5ANANM12 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Npn No | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12 Bağlayıcı2.99 "Işık Açıkdiffüz1.73 "€162.89
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB5ANBNM12 Fotoelektrik Sensör 23.6 In Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12M12 Bağlayıcı2.99 "Koyu Açıkdiffüz1.73 "€240.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Fotoelektrik Sensör 78.7 In Npn Hayır
€174.04 / Adet