Telemecanique Sensors Xux0arctt16t | 4aj48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUX0ARCTT16T Verici 4.26 - 131 Feet Röle No/nc | AG7BJB 4AJ48

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Verici 4.26 - 131 Feet Röle Yok/nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7BJB Modeli: XUX0ARCTT16TÇapraz Referans: 4AJ48

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€194.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiverici
derinlik3.44 "
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
IP Rating67
uzunluk5"
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı3000mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi60m
NEMA DeğerlendirmesiIP67
Çalışma Frekansı25 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık / Koyu Açık
güç Gereksinimi24 ila 240 VAC / DC
Tepki Süresi25.0 milisaniye.
Algılama YöntemiIşın Verici aracılığıyla
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikElektriksel bağlantıIP RatinguzunlukÇalışma FrekansıÇalışma Modugüç GereksinimiÜcret
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Verici 4.26 - 131 Feet Röle No / nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "M12 Bağlayıcı674.49 "250 HzIşık Açık12 - 24 VDC€198.21
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Verici 4.26 - 131 Feet Röle No / nc | AG7BJH 4AJ32 XUX0AKSAT16T1.18 "3.44 "Vidalı terminal65, 675"250 HzSeçilebilir Açık veya Koyu Açık12 - 24 VDC€198.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Verici 4.26 - 131 Feet Röle Yok/nc
€194.74 / Adet