<span Class='notranslate'>Telemecanique Sensors </span> Xx7f1a2pal01m12 | 6pe38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XX7F1A2PAL01M12 Ultrasonik Sensör 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPJ 6PE38

TELEMECANIQUE SENSORS XX7F1A2PAL01M12 Ultrasonic Sensor 508mm 12-24VDC PNP NO

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2JPJ Model: XX7F1A2PAL01M12Çapraz Referans: 6PE38

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€431.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiYOK HAYIR
derinlik33mm
Algılama Mesafesi508mm
Elektriksel bağlantı4 Pinli Mikro Konektör
IP Rating67
uzunluk19
Maks. Yük100mA
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Çalışma Frekansı100 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 65 Derece C
ÇıktıPNP
genişlik8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Aşırı Gerilim, Ters Polarite, LED Durum Göstergesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. AralıkÇıktıgenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XX7F1A2NAL01M12 Ultrasonik Sensör 508mm 12-24VDC NPN NO | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mm4 Pinli Mikro Konektör19100 Hz-20 Derece ila 65 Derece CNPN8mm€453.61
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XX7K1A2PAM12 Ultrasonik Sensör 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPL 6PE40 XX7K1A2PAM1285mm4 Pinli Mikro Konektör30 "80 Hz0 Derece 50 Derece CPNP17mm€793.91
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XX7V1A1NAM12 Yakınlık Sensörü 508mm Ayarlanabilir NPN NO | AJ2JPM 6PE47 XX7V1A1NAM1260mm4 Pin M12 Erkek Konnektör44mm40 Hz-20 Derece ila 65 Derece CNPN18mm€226.25
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XX7V1A1PAM12 Ultrasonik Sensör Ultrasonik Kutu PNP NO | AJ2JPN 6PE48 XX7V1A1PAM1260mm4 Pin M12 Erkek Konnektör44mm40 Hz-20 Derece ila 65 Derece CPNP18mm€307.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XX7F1A2PAL01M12 Ultrasonic Sensor 508mm 12-24VDC PNP NO
€431.41 / Adet