Telemecanique Sensors Xy2ce1a196h7 | 4b788 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE1A196H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 2NA + 2NK 24 / 120V | AG7BNF 4B788

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 2NA+2NK 24/120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7BNF Modeli: XY2CE1A196H7Çapraz Referans: 4B788

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€593.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi3A @ 240 VAC
Kutu MalzemesiZamak
İletişim Formu2NK / 2 YOK
DC İletişim Derecesi0.27A @ 250 VDC
derinlik4.13 "
Gösterge24/120 VAC LED'i
IP Rating65
uzunluk9"
Maks. Alan sayısı Kablo Açıklığı165 ft.
Min. GüncelUygulanamaz
Montaj StiliTek ucu
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12
Çalışma kuvvetiUygulanamaz
ResetPush Button
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş Yeteneğitek Kablolu
Termal Amperaj10A
UPC785901401063
genişlik9.02 "
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Çalışma Konumu (Sağ)
  • Termal Amperaj (10A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuGösterge+Anahtar FonksiyonuÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE4A010H7 Kablo Çekme Anahtarı Sol 1NA + 1NK | AG7BMZ 4B782 XY2CE4A010H71NK / 1 YOKHayırAcil Durum Kablosu Çekme AnahtarıAnlık€628.86
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE3A010H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1NA + 1NK | AG7BNA 4B783 XY2CE3A010H71NK / 1 YOKHayırAcil Durum Kablosu Çekme AnahtarıAnlık€633.99
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XY2CE2A196H7 Sol Kablo Çekme Anahtarı 2NA + 2NK 24 / 120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NK / 2 YOK24/120 VAC LED'iAcil Durum Kablosu Çekme Anahtarımuhafaza€639.20
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CZ404 Kablo Çekme Anahtarı Gerdirme Xy2C | CP2ENE 48L143 XY2CZ404--Aksesuar-€34.16
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CZ402 Kablo Çekme Anahtarı Gerdirme Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--Aksesuar-€35.50
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CH13250 Kablo Çekme Anahtarı 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--Kablo Çekme Anahtarı-€556.04
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CH13170H7 Kablo Çekme Anahtarı 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--Kablo Çekme Anahtarı-€554.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 2NA+2NK 24/120V
€593.79 / Adet