Telemecanique Sensors Xzcpv1670l5 | 19mj36 | Kablo seti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1670L5 Kablo Seti 16.4 Ayak Sarı 250vac/300vdc | AF6HCQ 19MJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1670L5 Kordon Seti 16.4 Ayak Sarı 250vac/300vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HCQ Modeli: XZCPV1670L5Çapraz Referans: 19MJ36
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
€64.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu16.4ft.
Son 1 Pin Sayısı3
1 Konu Sonu7 / 8-16
End 2 Bağlantı TipiÇıplak Tel
Son 2 Pin Sayısı0
IP Rating65,67
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper7A
Maks. Voltaj250VAC / 300VDC
Iletken sayısı3
Sıcaklık. menzil-25 Derece ila 80 Derece C
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)3.99
Gemi uzunluğu (cm)25.96
Gemi genişliği (cm)31.95
HS kodu8536904000

Ürün Detayı:

  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Bitiş 1 Kama (Tekli)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSon 1 Pin SayısıSon 2 Pin SayısıTel BoyutuIP RatingCeket rengiCeket malzemesiMaks. Alan sayısı AmperÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XZCPV1965L5 Kablo Seti 16.4 Ayak Sarı 250vac/300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L5-25 Derece ila 80 Derece C3-18 AWG65,67SarıPVC4A€49.55
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XZCP0941L5 Cordset 16.4 Feet Siyah 250vac / 300vdc | AF6HBM 19MJ10 XZCP0941L5-25 Derece ila 80 Derece C4-18 AWG65,67SiyahPUR3A€40.95
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L5 Cordset 16.4 Feet Siyah 250vac / 300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 Derece ila 80 Derece C4-18 AWG65,67SiyahPUR3A€40.02
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L5 Cordset 16.4 Feet Siyah 250vac / 300vdc | AF6HBR 19MJ14 XZCP1141L5-25 Derece ila 80 Derece C4-18 AWG65,67SiyahPUR3A€36.66
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XZCP1164L5 Cordset 16.4 Feet Siyah 250vac / 300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 Derece ila 80 Derece C5-18 AWG65,67SiyahPUR3A€66.75
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L5 Cordset 16.4 Feet Siyah 250vac / 300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 Derece ila 80 Derece C4-18 AWG65,67SiyahPUR3A€38.25
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XZCPV0941L5 Cordset 16.4 Feet Gri 250vac / 300vdc | AF6HCA 19MJ22 XZCPV0941L5-25 Derece ila 80 Derece C4-18 AWG65,67GriPVC3A€30.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1670L5 Kordon Seti 16.4 Ayak Sarı 250vac/300vdc
€64.88 / Adet