Tempco Bch00151 | Bant Isıtıcı 480v 1400 Derece F 3 İnç Genişlik | 2vyv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO BCH00151 Bant Isıtıcı 480v 1400 Derece F 3 İnç Genişlik | AC3THZ 2VYV9

TEMPCO BCH00151 Bant Isıtıcı 480v 1400 Derece F 3 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3THZ Modeli: BCH00151Çapraz Referans: 2VYV9
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
€261.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Isıtıcı
Amper5.21
Dia İçinde.9.437 "
MalzemeSeramik İzoleli Elyaf
Maks. Sıcaklık.1400 Derece F
TerminallerTers taraf
Iptal10 ila 32 Vidalı Terminal
Gerilim480
Watt Yoğunluğu29 metrekare inç
Watt2500
genişlik3"
Genişlik Toleransı+/- 1/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu8419899585
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDia İçinde.Watt YoğunluğuWattgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
TEMPCO BCH06438 Bant Isıtıcı Karşı Taraf 1400 Derece F | AC3THQ 2VYV1 BCH064384.586"31 metrekare inç22004"+/- 1/8 "€236.67
TEMPCO BCH06437 Bant Isıtıcı 1400 Derece F 480v 3 İnç Genişlik | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 metrekare inç20003"+/- 1/4 "€185.65
TEMPCO BCH03960 Bant Isıtıcı 480v 4 İnç Genişlik 1400 Derece F | AC3THW 2VYV6 BCH039606.258"31 metrekare inç30004"+/- 1/4 "€278.42
TEMPCO BCH06435 Bant Isıtıcı 480v 3 İnç Genişlik 1400 Derece F | AC3TJA 2VYW1 BCH064355.8310 "27 metrekare inç28003"+/- 1/4 "€293.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO BCH00151 Bant Isıtıcı 480v 1400 Derece F 3 İnç Genişlik
€261.94 / Adet