Tempco Bch06438 | Bant Isıtıcı Karşı Taraf 1400 Derece F | 2vyv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO BCH06438 Bant Isıtıcı Karşı Taraf 1400 Derece F | AC3THQ 2VYV1

TEMPCO BCH06438 Bant Isıtıcı Karşı Taraf 1400 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3THQ Modeli: BCH06438Çapraz Referans: 2VYV1
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
€236.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Isıtıcı
Amper4.58
Dia İçinde.6"
MalzemeSeramik İzoleli Elyaf
Maks. Sıcaklık.1400 Derece F
TerminallerTers taraf
Iptal10 ila 32 Vidalı Terminal
Gerilim480
Watt Yoğunluğu31 metrekare inç
Watt2200
genişlik4"
Genişlik Toleransı+/- 1/8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8419899585
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDia İçinde.Watt YoğunluğuWattgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
TEMPCO BCH06437 Bant Isıtıcı 1400 Derece F 480v 3 İnç Genişlik | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 metrekare inç20003"+/- 1/4 "€185.65
TEMPCO BCH03960 Bant Isıtıcı 480v 4 İnç Genişlik 1400 Derece F | AC3THW 2VYV6 BCH039606.258"31 metrekare inç30004"+/- 1/4 "€278.42
TEMPCO BCH00151 Bant Isıtıcı 480v 1400 Derece F 3 İnç Genişlik | AC3THZ 2VYV9 BCH001515.219.437 "29 metrekare inç25003"+/- 1/4 "€261.94
TEMPCO BCH06435 Bant Isıtıcı 480v 3 İnç Genişlik 1400 Derece F | AC3TJA 2VYW1 BCH064355.8310 "27 metrekare inç28003"+/- 1/4 "€293.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO BCH06438 Bant Isıtıcı Karşı Taraf 1400 Derece F
€236.67 / Adet