Tempco Csf00060 | Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSF00060 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCJ 2XDU2

TEMPCO CSF00060 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XCJ Modeli: CSF00060Çapraz Referans: 2XDU2
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
€104.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü13 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk14 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu33W / metrekare içinde.
Watt1100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO CSF00129 Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCG 2XDT9 BOS001299.5 "10.5 "24W / metrekare içinde.500€80.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSF00060 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€104.02 / Adet