Tempco Csf00167 | Isıtıcı 240v 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2mxf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSF00167 Isıtıcı 240v 26-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMR 2MXF9

TEMPCO CSF00167 Isıtıcı 240v 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UMR Modeli: CSF00167Çapraz Referans: 2MXF9
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
€187.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü25.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk26.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerHer son
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu34W / metrekare içinde.
Watt2500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)69.09
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO CSF00531 Isıtıcı 240v 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMM 2MXF5 BOS0053124.5 "25.5 "22W / metrekare içinde.1500€174.56
TEMPCO CSF00165 Isıtıcı 240v 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMP 2MXF7 BOS0016524.5 "25.5 "35W / metrekare içinde.2400€180.15
TEMPCO CSF00532 Isıtıcı 240v 30-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMU 2MXG2 BOS0053229.5 "30.5 "21W / metrekare içinde.1800€209.27
TEMPCO CSF00533 Isıtıcı 240v 33-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMW 2MXG4 BOS0053332.5 "33.5 "21W / metrekare içinde.2100€233.72
TEMPCO CSF00178 Isıtıcı 240v 33-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMY 2MXG6 BOS0017832.5 "33.5 "32W / metrekare içinde.3150€226.89
TEMPCO CSF00217 Isıtıcı 240v 42-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNB 2MXH1 BOS0021741.5 "42.5 "31W / metrekare içinde.4150€333.10
TEMPCO CSF00534 Isıtıcı 240v 48 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UND 2MXH3 BOS0053447 "48 "15W / metrekare içinde.2250€371.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSF00167 Isıtıcı 240v 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€187.57 / Adet