Tempco Csf00528 | Isıtıcı 240v 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSF00528 Isıtıcı 240v 23-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCM 2XDU5

TEMPCO CSF00528 Isıtıcı 240v 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XCM Modeli: CSF00528Çapraz Referans: 2XDU5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€154.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü22.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk23.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu15W / metrekare içinde.
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO CSF00130 Isıtıcı 240v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCH 2XDU1 BOS001309.5 "10.5 "24W / metrekare içinde.500€81.27
TEMPCO CSF00061 Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCK 2XDU3 BOS0006113 "14 "33W / metrekare içinde.1100€102.77
TEMPCO CSF00080 Isıtıcı 240v 19-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCL 2XDU4 BOS0008018.5 "19.5 "32W / metrekare içinde.1700€142.77
TEMPCO CSF00090 Isıtıcı 240v 23-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCN 2XDU6 BOS0009022.75 "23.75 "32W / metrekare içinde.2200€157.82
TEMPCO CSF00094 Isıtıcı 240v 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCP 2XDU7 BOS0009424.5 "25.5 "33W / metrekare içinde.2400€185.36
TEMPCO CSF00100 Isıtıcı 240v 26-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCQ 2XDU8 BOS0010025.75 "26.75 "31W / metrekare içinde.2500€186.87
TEMPCO CSF00180 Isıtıcı 240v 33-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCR 2XDU9 BOS0018032.5 "33.5 "31W / metrekare içinde.3150€237.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSF00528 Isıtıcı 240v 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€154.53 / Adet