Tempco Csh00069 | Şerit Isıtıcı 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00069 Şerit Isıtıcı 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDW 2XDX9

TEMPCO CSH00069 Şerit Isıtıcı 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XDW Modeli: CSH00069Çapraz Referans: 2XDX9
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
€65.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü9.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk10.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu12W / metrekare içinde.
Watt250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00171 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Paralel17W / metrekare içinde.€59.17
TEMPCO CSH00173 Şerit Isıtıcı 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Paralel11W / metrekare içinde.€67.59
TEMPCO CSH01601 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Paralel9W / metrekare içinde.€66.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00069 Şerit Isıtıcı 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€65.61 / Adet