Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01601 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHF 2XEE1

TEMPCO CSH01601 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XHF Modeli: CSH01601Çapraz Referans: 2XEE1
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
€66.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü11 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk12 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu9W / metrekare içinde.
Watt250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00069 Şerit Isıtıcı 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDW 2XDX9 CSH000699.5 "10.5 "Dengelemek12W / metrekare içinde.€65.61
TEMPCO CSH00171 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Paralel17W / metrekare içinde.€59.17
TEMPCO CSH00173 Şerit Isıtıcı 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Paralel11W / metrekare içinde.€67.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01601 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€66.82 / Adet