Tempco Csh00145 | Şerit Isıtıcı 37-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00145 Şerit Isıtıcı 37-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEE 2XDY8

TEMPCO CSH00145 Şerit Isıtıcı 37-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XEE Modeli: CSH00145Çapraz Referans: 2XDY8
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
€131.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü36.25 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk37.25 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu13W / metrekare içinde.
Watt1500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00187 Şerit Isıtıcı 37-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNH 2MXH7 CSH00187Paralel12W / metrekare içinde.€132.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00145 Şerit Isıtıcı 37-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€131.25 / Adet