Tempco Csh00174 | Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xee5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00174 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHK 2XEE5

TEMPCO CSH00174 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XHK Modeli: CSH00174Çapraz Referans: 2XEE5
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
€75.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü11 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk12 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu12W / metrekare içinde.
Watt350

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01609 Şerit Isıtıcı 19-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJN 2XEH4 CSH0160918.5 "19.5 "7W / metrekare içinde.€87.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00174 Şerit Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€75.18 / Adet