Tempco Csh00336 | Şerit Isıtıcı 120v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00336 Şerit Isıtıcı 120v 5-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEJ 2XDZ3

TEMPCO CSH00336 Şerit Isıtıcı 120v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XEJ Modeli: CSH00336Çapraz Referans: 2XDZ3
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
€58.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü4.25 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk5.25 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
UPC707022143936
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu28W / metrekare içinde.
Watt125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerÜcret
TEMPCO CSH00338 Şerit Isıtıcı 120v 5-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDB 2XDV9 CSH00338Dengelemek€58.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00336 Şerit Isıtıcı 120v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€58.49 / Adet