Tempco Csh00346 | Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xee3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00346 Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHH 2XEE3

TEMPCO CSH00346 Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XHH Modeli: CSH00346Çapraz Referans: 2XEE3
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
€74.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü11 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk12 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu12W / metrekare içinde.
Watt350

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01608 Şerit Isıtıcı 19-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJL 2XEH2 CSH0160818.5 "19.5 "7W / metrekare içinde.€92.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00346 Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€74.63 / Adet