Tempco Csh01606 | Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk | 2xeg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01606 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7 / 8 İnç Uzunluk | AC3XJA 2XEG1

TEMPCO CSH01606 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XJA Modeli: CSH01606Çapraz Referans: 2XEG1
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
€82.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü16.875 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk17.875 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu11W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)54.86
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00066 Şerit Isıtıcı 120v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Dengelemek42W / metrekare içinde.€60.05
TEMPCO CSH00323 Şerit Isıtıcı 120v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Paralel32W / metrekare içinde.€57.66
TEMPCO CSH00175 Şerit Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Paralel14W / metrekare içinde.€72.45
TEMPCO CSH01610 Şerit Isıtıcı 120v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Paralel8W / metrekare içinde.€93.96
TEMPCO CSH01613 Şerit Isıtıcı 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XKM 2XEK8 CSH0161324.5 "25.5 "Paralel7W / metrekare içinde.€102.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01606 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk
€82.50 / Adet