Tempco Csh01614 | Şerit Isıtıcı 25-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2mxf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01614 Şerit Isıtıcı 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UML 2MXF4

TEMPCO CSH01614 Şerit Isıtıcı 25-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UML Modeli: CSH01614Çapraz Referans: 2MXF4
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
€102.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü24.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk25.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu7W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)65.79
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00067 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Dengelemek42W / metrekare içinde.€59.97
TEMPCO CSH00083 Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Dengelemek15W / metrekare içinde.€84.70
TEMPCO CSH00324 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGT 2XEC7 CSH003247"8"Paralel32W / metrekare içinde.€56.77
TEMPCO CSH00176 Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Paralel14W / metrekare içinde.€74.29
TEMPCO CSH01607 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7 / 8 İnç Uzunluk | AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Paralel11W / metrekare içinde.€81.48
TEMPCO CSH01611 Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Paralel8W / metrekare içinde.€89.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01614 Şerit Isıtıcı 25-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€102.30 / Adet