Tempco Csh01611 | Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xej3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01611 Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJX 2XEJ3

TEMPCO CSH01611 Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XJX Modeli: CSH01611Çapraz Referans: 2XEJ3
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
€88.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü20 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk21 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
UPC094704998374
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu8W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)55.37
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01614 Şerit Isıtıcı 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Paralel7W / metrekare içinde.€99.96
TEMPCO CSH00067 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Dengelemek42W / metrekare içinde.€59.75
TEMPCO CSH00083 Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Dengelemek15W / metrekare içinde.€84.12
TEMPCO CSH00324 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGT 2XEC7 CSH003247"8"Paralel32W / metrekare içinde.€55.93
TEMPCO CSH00176 Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Paralel14W / metrekare içinde.€73.16
TEMPCO CSH01607 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7 / 8 İnç Uzunluk | AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Paralel11W / metrekare içinde.€80.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01611 Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€88.06 / Adet