Tempco Csh01617 | Şerit Isıtıcı 45-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2mxj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01617 Şerit Isıtıcı 45-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNL 2MXJ1

TEMPCO CSH01617 Şerit Isıtıcı 45-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UNL Modeli: CSH01617Çapraz Referans: 2MXJ1
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
€146.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü44.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk45.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
UPC707022143295
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu8W / metrekare içinde.
Watt1250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)115.57
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01629 Şerit Isıtıcı 30-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNA 2MXG9 CSH0162929.5 "30.5 "13W / metrekare içinde.€112.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01617 Şerit Isıtıcı 45-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€146.87 / Adet