Tempco Csh01629 | Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2mxg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01629 Şerit Isıtıcı 30-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNA 2MXG9

TEMPCO CSH01629 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UNA Modeli: CSH01629Çapraz Referans: 2MXG9
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
€112.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü29.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk30.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu13W / metrekare içinde.
Watt1250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)77.47
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01617 Şerit Isıtıcı 45-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNL 2MXJ1 CSH0161744.5 "45.5 "8W / metrekare içinde.€146.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01629 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€112.88 / Adet