TEMPCO GEM20023 Yedek Kuvars Isıtıcı 83-1/2 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Quartz Isıtıcı |
Çap | 5 / 8 " |
kW | 5 |
uzunluk | 83.5 " |
Gerilim | 230 |
Watt | 5000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 226.06 |
Gemi genişliği (cm) | 16 |
HS kodu | 8421990040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00