TEMPCO GEM20022 Yedek Kuvars Isıtıcı 75-5/8 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Quartz Isıtıcı |
Çap | 5 / 8 " |
kW | 4.5 |
uzunluk | 75.625 " |
Gerilim | 230 |
Watt | 4500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.57 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8516808000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00