Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO HDC20613 Swaged Cartridge Heater 3 Inch Length | AD8YFZ 4NKE9

TEMPCO HDC20613 Swaged Kartuş Isıtıcı 3 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YFZ Modeli: HDC20613Çapraz Referans: 4NKE9

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€63.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap5 / 8 "
Kurşun Uzunluğu12 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1400 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi321 Paslanmaz Çelik
Gerilim240
Watt Yoğunluğu102W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukHassas Kılıf Dia. Hata payıWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO HDC20561 Swaged Kartuş Isıtıcı 255 Watt / Sq. İnç | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / metrekare içinde.200€52.42
TEMPCO HDC20539 Swaged Kartuş Isıtıcı 153 Watt / Sq. İnç | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153W / metrekare içinde.300€52.57
TEMPCO HDC20543 Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Sq. İnç | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / metrekare içinde.300€53.06
TEMPCO HDC11646 Swaged Kartuş Isıtıcı 113 Watt / Sq. İnç | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / metrekare içinde.400€60.27
TEMPCO HDC20545 Swaged Kartuş Isıtıcı 104 Watt / Sq. İnç | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / metrekare içinde.450€65.95
TEMPCO HDC20546 Swaged Kartuş Isıtıcı 100 Watt / Sq. İnç | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / metrekare içinde.500€71.44
TEMPCO HDC09117 Dövülmüş Kartuş Isıtıcı 8 İnç Uzunluk | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / metrekare içinde.600€75.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO HDC20613 Swaged Kartuş Isıtıcı 3 İnç Uzunluk
€63.56 / Adet