Tempco Ldc01949 | Kartuş Isıtıcı 40 Watt / İnç Kare 2-1/2 İnç Uzunluk | 4nkh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDC01949 Kartuş Isıtıcı 40 Watt / Kare İnç 2-1 / 2 İnç Uzunluk | AD8YGV 4NKH2

TEMPCO LDC01949 Kartuş Isıtıcı 40 Watt / İnç Kare 2-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YGV Modeli: LDC01949Çapraz Referans: 4NKH2
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
€42.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kartuş Isıtıcı
Çap1 / 4 "
Kurşun Uzunluğu10 "
uzunluk2.5 "
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1200 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Gerilim120
Watt Yoğunluğu29W / metrekare içinde.
Watt40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO LDC00015 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 2 İnç Uzunluk | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / metrekare içinde.32€33.51
TEMPCO LDC01950 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 3 İnç Uzunluk | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / metrekare içinde.60€31.99
TEMPCO LDC00022 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 4 İnç Uzunluk | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / metrekare içinde.100€31.84
TEMPCO LDC00025 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 6 İnç Uzunluk | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / metrekare içinde.150€36.95
TEMPCO LDC00002 Kartuş Isıtıcı 1-1 / 2 İnç Uzunluk | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / metrekare içinde.20€38.09
TEMPCO LDC00005 Kartuş Isıtıcı, Çap 3/16 İnç, 3 İnç Uzunluk | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29W / metrekare içinde.45€49.02
TEMPCO LDC01951 Kartuş Isıtıcı Çapı 3/8 İnç 2 İnç Uzunluk | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31W / metrekare içinde.60€29.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDC01949 Kartuş Isıtıcı 40 Watt / İnç Kare 2-1/2 İnç Uzunluk
€42.16 / Adet