Tempco Ldc00005 | 4nkh7 | Kartuş Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDC00005 Kartuş Isıtıcı, Çap 3/16 İnç, 3 İnç Uzunluk | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 Kartuş Isıtıcı, Çap 3/16 İnç, 3 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YHA Modeli: LDC00005Çapraz Referans: 4NKH7
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
€49.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kartuş Isıtıcı
Çap3 / 16 "
Kurşun Uzunluğu10 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1200 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Gerilim120
Watt Yoğunluğu29W / metrekare içinde.
Watt45

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tempco LDC00005, yüksek sıcaklık yalıtımlı 10 inç dahili olarak bağlanmış esnek bir kurşun tele ve kartuşu dahili olarak dış kirlenmeden koruyan seramik bir uç başlığına sahip düşük yoğunluklu bir kartuş ısıtıcısıdır. Bu kartuşlu ısıtıcının dış gövdesi, yüksek sıcaklık dayanımı, iyi termal iletkenlik ve oksidasyona karşı direnç sağlayan 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır. 300V veya 600V hizmet için UL onaylıdır ve 482 Fahrenheit dereceye kadar derecelendirilmiştir. Bu 120V kartuşlu ısıtıcı, etiketleme makineleri, mum kapları, tutkal tabancaları, ayakkabı makineleri, laminasyon ve paketleme ekipmanları gibi daha düşük çalışma sıcaklıkları ve Watt yoğunlukları gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO LDC00015 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 2 İnç Uzunluk | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / metrekare içinde.32€33.51
TEMPCO LDC01949 Kartuş Isıtıcı 40 Watt / Kare İnç 2-1 / 2 İnç Uzunluk | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / metrekare içinde.40€42.16
TEMPCO LDC01950 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 3 İnç Uzunluk | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / metrekare içinde.60€31.99
TEMPCO LDC00022 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 4 İnç Uzunluk | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / metrekare içinde.100€31.84
TEMPCO LDC00025 Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç 6 İnç Uzunluk | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / metrekare içinde.150€36.95
TEMPCO LDC00002 Kartuş Isıtıcı 1-1 / 2 İnç Uzunluk | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / metrekare içinde.20€38.09
TEMPCO LDC01951 Kartuş Isıtıcı Çapı 3/8 İnç 2 İnç Uzunluk | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31W / metrekare içinde.60€29.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDC00005 Kartuş Isıtıcı, Çap 3/16 İnç, 3 İnç Uzunluk
€49.02 / Adet