Tempco Ldwr-1075 | Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Beyaz | 3grp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDWR-1075 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Beyaz | AC9HTT 3GRP9

TEMPCO LDWR-1075 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HTT Modeli: LDWR-1075Çapraz Referans: 3GRP9
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
€303.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
Kablo TipiPTFE
İletken MalzemesiGümüş Kaplama Bakır
Yalıtımİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Ceket rengiBeyaz
Ceket türüİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Maks. Alan sayısı Amper9.6 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında
Maks. Sıcaklık.392 F
Nominal Dış Çap0.056 "
Biriktirme Uzunluğu250ft.
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)250
BükümX 19 34
Gerilim300
Tel Ölçer22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCeket rengiMaks. Alan sayısı AmperBiriktirme UzunluğuMakara / Bobin Uzunluğu (Ft.)Ücret
TEMPCO LDWR-1055 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22Ga Kırmızı | AC9HRW 3GRL7 LDWR-1055Kırmızı9.6 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında100ft.100€150.52
TEMPCO LDWR-1060 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Beyaz | AC9HTB 3GRN3 LDWR-1060Beyaz9.6 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında100ft.100€136.05
TEMPCO LDWR-1065 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ölçü Siyah | AC9HTG 3GRN8 LDWR-1065Siyah9.6 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında100ft.100€146.84
TEMPCO LDWR-1070 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Kırmızı | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070Kırmızı9.6 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında250ft.250€311.72
TEMPCO LDWR-1080 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Siyah | AC9HTY 3GRR5 LDWR-1080Siyah9.6 @ Ortam Sıcaklığı 104 Derece F / 40 Derece C250ft.250€303.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDWR-1075 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 22 Ayar Beyaz
€303.03 / Adet