Tempco Mpp54901 | Bant Isıtıcı 240v 1400 Derece F 1-1/2 İnç Genişlik | 2vyf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO MPP54901 Bant Isıtıcı 240v 1400 Derece F 1-1 / 2 İnç Genişlik | AC3TDT 2VYF9

TEMPCO MPP54901 Bant Isıtıcı 240v 1400 Derece F 1-1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TDT Modeli: MPP54901Çapraz Referans: 2VYF9
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
€184.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Isıtıcı
Amper1.67
Dia İçinde.2"
MalzemeMineral İzoleli SS Alaşımlı Kılıf
Maks. Sıcaklık.1400 Derece F
TerminallerHayır
Iptal12 "SS Örgülü 10" Kurşun Tel
Gerilim240
Watt Yoğunluğu50 metrekare inç
Watt400
genişlik1.5 "
Genişlik Toleransı+/- 3/32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDia İçinde.Watt YoğunluğuWattgenişlikÜcret
TEMPCO MPP52402 Bant Isıtıcı 240v 1 İnç Genişlik 1400 Derece F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 metrekare inç3001"€168.28
TEMPCO MPP52903 Bant Isıtıcı 240v 1-1 / 2 İnç Genişlik 1400 Derece F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 metrekare inç4501.5 "€167.78
TEMPCO MPP53202 Bant Isıtıcı 240v 1400 Derece F 2 İnç Genişlik | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 metrekare inç4502"€181.90
TEMPCO MPP56101 Bant Isıtıcı 1400 Derece F 240v 1-1 / 2 İnç Genişlik | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 metrekare inç5001.5 "€178.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO MPP54901 Bant Isıtıcı 240v 1400 Derece F 1-1/2 İnç Genişlik
€184.49 / Adet