Tempco Shs80424 | Şerit Isıtıcı 120v Silikon Kauçuk | 6thp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO SHS80424 Şerit Isıtıcı 120v Silikon Kauçuk | AF2GJV 6THP2

TEMPCO SHS80424 Şerit Isıtıcı 120v Silikon Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GJV Modeli: SHS80424Çapraz Referans: 6THP2
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
€184.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Şerit Isıtıcı
Yüzgeçler Boyunca Y x G1/16 x 6 "
Kurşun Uzunluğu10 "
MalzemeSilikon lastik
Montaj TipiYapışkan Destek
Uzunluk12 "
Faz1
Gerilim120V
Watt180
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukWattgenişlikÜcret
TEMPCO SHS80294 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBE 6TFH8 Shs802942"102"€46.87
TEMPCO SHS80296 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBG 6TFJ0 Shs802962"202"€46.75
TEMPCO SHS80298 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBJ 6TFJ2 Shs802983"253"€57.37
TEMPCO SHS80300 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBL 6TFJ4 Shs803003"453"€57.16
TEMPCO SHS80302 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBN 6TFJ6 Shs803023"903"€58.97
TEMPCO SHS80304 Şerit Isıtıcı 6 İnç Uzunluk 120v | AF2GBQ 6TFJ8 Shs803046"906"€122.34
TEMPCO SHS80306 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk | AF2GBT 6TFK0 Shs803066"1806"€122.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO SHS80424 Şerit Isıtıcı 120v Silikon Kauçuk
€184.67 / Adet