Tempco Teb34004 | Önceden Ayarlanmış Sıcaklığa Sahip Yüzey Montajlı Termostat 500 F | 4tcz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TEB34004 Ön Ayarlı Sıcaklığa Sahip Sıva Üstü Termostatı 500 F | AD9KBM 4TCZ7

TEMPCO TEB34004 Önceden Ayarlanmış Sıcaklık 500 F ile Yüzey Montajlı Termostat

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KBM Modeli: TEB34004Çapraz Referans: 4TCZ7
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
€67.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkGümüş
İletişim Değeri Dirençli @ 120V13.75A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V6.87A
Kontrol AralığıSabit 500 Derece F
Muhafaza TipiPaslanmaz çelik
Yükseklik13 / 16 "
Anahtar Sayısı1
Uzunluk2.75 "
Dirençli Amper @ 208VAC7.93A
Sensör TipiGümrüklü Bi-Metal Şerit
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık Duyarlılık+/- 5 Derece F
Voltaj aralığı120 - 240 VAC
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ayarlanabilir Gaz Kelebeği Aralığı (Sabit 500 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıÜcret
TEMPCO TEB32005 Ön Ayarlı Sıcaklığa Sahip Sıva Üstü Termostat 100 F | AD9KBK 4TCZ5 TEB32005Sabit 100 Derece F€69.33
TEMPCO TEB33003 Ön Ayarlı Sıcaklığa Sahip Sıva Üstü Termostatı 250 F | AD9KBL 4TCZ6 TEB33003Sabit 250 Derece F€67.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TEB34004 Önceden Ayarlanmış Sıcaklık 500 F ile Yüzey Montajlı Termostat
€67.53 / Adet