Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TEC17126 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4

TEMPCO TEC17126 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 100-130v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9EAC Modeli: TEC17126Çapraz Referans: 3FXJ4
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
€137.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık kontrolörü
kontrol ModuOrantılı
Kontrol Periyodu20 Sec
derinlik3.75 "
DIN Tipi1/16
gecikmeAralık% 1
Giriş Gerilimi100 - 130 VAC
uzunluk1.87 "
Çıktı(1) Röle-5A
Güç tüketimi5VA
Orantılı BantAralık% 2.2
Sensör TipiK
Doğruluğu AyarlamaArtı / Eksi Aralık'ın% 2'i
Anahtar FonksiyonuSPST
Sıcaklık. menzil50 Derece ila 850 Derece F
TipAnalog
genişlik1.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Ayar Noktası Çevirme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar Fonksiyonukontrol ModuderinlikSıcaklık. menzilgenişlikGiriş GerilimiuzunlukÇıktıÜcret
TEMPCO TKZ10201 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 500 Derece F / 0 Derece 260 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€271.96
TEMPCO TKZ10202 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 1000 Derece F / 0 Derece 538 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€296.53
TEMPCO TKZ10203 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 500 Derece F / 0 Derece 260 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€251.03
TEMPCO TKZ10204 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 1000 Derece F / 0 Derece 538 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€255.70
TEMPCO TEC17112 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTOrantılı3.75 "50 Derece ila 850 Derece F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Röle-5A€131.59
TEMPCO TEC57201 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTOrantılı2.56 "50 Derece ila 850 Derece F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Röle-5A€160.13
TEMPCO TEC57203 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTOrantılı2.56 "50 Derece ila 850 Derece F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Röle-5A€160.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TEC17126 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 100-130v
€137.25 / Adet