Tempco Trh30010 | Borulu Kızılötesi Isıtıcı Düzeneği 1.8kw | 2lru4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TRH30010 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 1.8kw | AC2PBB 2LRU4

TEMPCO TRH30010 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 1.8kw

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2PBB Modeli: TRH30010Çapraz Referans: 2LRU4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€481.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Borulu Kızılötesi Isıtıcı Montajı
Amper7.5
Yükseklik2 5 / 16 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
kW1.8
uzunluk24 "
Montaj TipiYerleştirme Cıvataları, Isıtıcı Muhafazası Uzunluğunun Her İki Uçundan Yaklaşık 2 inç'e Kadar Ayarlanabilir
Eleman Sayısı1
Faz1
Gerilim240
Watt1800
genişlik3 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Terminal Muhafazası (NEMA 1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikKapalı / AçıkkWuzunlukGerilimWattÜcret
TEMPCO TRH30005 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu 1.2kw | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "İç Aydınlatma1.218 "1201200€476.50
TEMPCO TRH30007 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı İç Mekan | AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "İç Aydınlatma1.218 "2401200€451.85
TEMPCO TRH30018 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 3kw | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "İç Aydınlatma336 "2403000€636.71
TEMPCO TRH30022 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu 3.6kw | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "İç Aydınlatma3.648 "2403600€687.92
TEMPCO TRH30024 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "İç Aydınlatma3.648 "4803600€666.34
TEMPCO TRH30026 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 5kw | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "İç Aydınlatma560 "2405000€789.55
TEKLİF TALEBİ
TEMPCO TRH30028 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu | AC2PBG 2LRU9 TRH3002810.422 5 / 16 "İç Aydınlatma560 "4805000€800.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TRH30010 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 1.8kw
€481.75 / Adet