TEMPCO TRH30026 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 5kw
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Borulu Kızılötesi Isıtıcı Montajı |
Amper | 20.83 |
Yükseklik | 2 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
kW | 5 |
uzunluk | 60 " |
Montaj Tipi | Yerleştirme Cıvataları, Isıtıcı Muhafazası Uzunluğunun Her İki Uçundan Yaklaşık 2 inç'e Kadar Ayarlanabilir |
Eleman Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
UPC | 094705181102 |
Gerilim | 240 |
Watt | 5000 |
genişlik | 3 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | Yükseklik | Kapalı / Açık | kW | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH30005 | 10 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 1.2 | 18 " | 120 | 1200 | €476.50 | |
TRH30007 | 5 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 1.2 | 18 " | 240 | 1200 | €451.85 | |
TRH30010 | 7.5 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 1.8 | 24 " | 240 | 1800 | €481.75 | |
TRH30018 | 12.5 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 3 | 36 " | 240 | 3000 | €636.71 | |
TRH30022 | 15 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 3.6 | 48 " | 240 | 3600 | €687.92 | |
TRH30024 | 7.5 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 3.6 | 48 " | 480 | 3600 | €666.34 | |
TRH30028 | 10.42 | 2 5 / 16 " | İç Aydınlatma | 5 | 60 " | 480 | 5000 | €800.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00