Tempco Tsp02752 | Daldırma Isıtıcı 20-4/9 İnç Uzunluk | 2vyg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TSP02752 Daldırma Isıtıcı 20-4 / 9 İnç Uzunluk | AC3TDW 2VYG3

TEMPCO TSP02752 Daldırma Isıtıcı 20-4/9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TDW Modeli: TSP02752Çapraz Referans: 2VYG3
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
€664.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sirkülasyon Hidrofor Isıtıcı Elemanları
Kontrol Aralığı150 Derece ila 560 Derece F
Muhafaza TipiNEMA 1
Min. Daldırma Derinliği15-1 / 4 "
NPT1.25 "
Uzunluk20 4 / 9 "
Faz1
Kılıf malzemesiÇelik
Gerilim240
Watt Yoğunluğu23 metrekare inç
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)66.8
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıUzunlukKılıf malzemesiGerilimWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO TSP02750 Daldırma Isıtıcı 13-4 / 7 İnç Uzunluk | AC3TDR 2VYF8 TSP02750150 Derece ila 560 Derece F13 4 / 7 "Çelik12023 metrekare inç500€570.20
TEMPCO TSP02751 Daldırma Isıtıcı 18-3 / 16 İnç Uzunluk | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 Derece ila 560 Derece F18.187 "Çelik12023 metrekare inç750€591.75
TEMPCO TSP01411 Vidalı Daldırma Isıtıcı | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 Derece ila 180 Derece F17 "Bakır12034 metrekare inç1500€536.56
TEMPCO TSP01409 Vidalı Daldırma Isıtıcı 17 İnç Uzunluk | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 Derece ila 180 Derece F17 "Bakır12045 metrekare inç2000€536.56
TEMPCO TSP01410 Vidalı Daldırma Isıtıcı 21-1 / 5 İnç Uzunluk | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 Derece ila 180 Derece F21 1 / 5 "Bakır24049 metrekare inç3000€523.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TSP02752 Daldırma Isıtıcı 20-4/9 İnç Uzunluk
€664.90 / Adet