TENNSCO 1288AC Raf Ek Ünitesi, 36 x 12 x 88 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Renk | Kum |
derinlik | 12 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 88 " |
Raf Sayısı | 6 |
Raf Kapasitesi | 500 lbs. |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276AC | 12 " | 76 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €727.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
127648AC | 12 " | 76 " | 6 | 550 lbs. | 48 " | €822.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
1576AC | 15 " | 76 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €813.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
128848AC | 12 " | 88 " | 6 | 550 lbs. | 48 " | €929.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
1588AC | 15 " | 88 " | 8 | 500 lbs. | 36 " | €918.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
2476AC | 24 " | 76 " | 12 | 400 Lbs. | 36 " | €1,071.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
247648AC | 24 " | 76 " | 12 | 450 Lbs. | 48 " | €1,261.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00