TENNSCO 2472 SD Kombinasyon Saklama Dolabı Demonte
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Kum |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 7 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 84.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 98.55 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Handle | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7820MGY | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Orta Gri | 22 | Çift | 24 " | €1,390.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
7820SD | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Kum | 22 | Çift | 24 " | €1,390.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
7214BK | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 150 lb | Siyah | 24 | Tek | 18 " | €900.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
1872YY | 36 " | demonte | demonte | 150 lb | Şampanya / Macun | 22 | Çift | 18 " | €1,073.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
7814YY | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 150 lb | Şampanya / Macun | 22 | Çift | 18 " | €1,211.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
7820BK | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Siyah | 22 | Çift | 24 " | €1,390.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
7820YY | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Şampanya / Macun | 22 | Çift | 24 " | €1,390.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00