TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 72 x 48 x 96 | AF3JET 7D029

TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Birimi 72" x 48" x 96"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3JET Model: 6940Çapraz Referans: 7D029

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€740.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toplu Depolama Rafı, Başlangıç
Ayarlanabilir Artımlar2"
Kiriş Kapasitesi2750 lb
Raf Başına Kapasite2750 lb
RenkOrta Gri
Zemin Kaplaması MalzemesiHayır
derinlik48 "
Bitiştoz Boya
Yükseklik96 "
Yükleme kapasitesi2750 lb
MalzemeÇelik
Raf Sayısı3
genişlik72 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 71.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9403908041
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKiriş KapasitesiRaf Başına KapasiteMalzemegenişlikRenkZemin Kaplaması MalzemesiderinlikÜcret
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 60" x 36" x 96", Sunta | AF3DTX 7B449 69403800 lb3800 lb3800 lbÇelik60 "Orta GriSunta36 "€856.64
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 60" x 48" x 96", Sunta | AF3DTY 7B450 69403800 lb3800 lb3800 lbÇelik60 "Orta GriSunta48 "€960.21
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 72" x 24" x 96", Sunta | AF3DTZ 7B451 69402750 lb2750 lb2750 lbÇelik72 "Orta GriSunta24 "€770.41
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 72" x 36" x 96", Sunta | AF3DUA 7B452 69402750 lb2750 lb2750 lbÇelik72 "Orta GriSunta36 "€944.17
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 72" x 48" x 96", Sunta | AF3DUB 7B453 69402750 lb2750 lb2750 lbÇelik72 "Orta GriSunta48 "€1,083.42
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 96" x 24" x 96", Sunta | AF3DUC 7B454 69402150 lb2150 lb2150 lbÇelik96 "Orta GriSunta24 "€923.50
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Ünitesi 96" x 36" x 96", Sunta | AF3DUD 7B455 69402150 lb2150 lb2150 lbÇelik96 "Orta GriSunta36 "€1,126.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TENNSCO 6940 Depolama Rafı Başlangıç ​​Birimi 72" x 48" x 96"
€740.70 / Adet