TENNSCO B-4200 Kitaplık, 3 Açılım, 38 x 12 x 42 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Kitaplık |
Renk | Siyah |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Açıklık Sayısı | 3 |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 2" |
Raf Kapasitesi | 200 Lbs. |
Tip | demonte |
genişlik | 38 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Açıklık Sayısı | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-3000 | 30 " | 2 | 200 | €565.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-3001 | 30 " | 2 | 200 | €521.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-4201 | 42 " | 3 | 200 | €559.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-6000 | 60 " | 5 | 200 | €826.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-6001 | 60 " | 5 | 200 | €834.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-8400 | 84 " | 7 | 200 | €1,061.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-8401 | 84 " | 7 | 200 | €958.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00