TENNSCO BU-9648120PA Ek Toplu Depolama Rafı 96 İnç G x 120 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Raf Başına Kapasite | 2150 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 48 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 120 " |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 178.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | Sunta | 48 " | 96 " | 96 " | €1,226.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-964872PA | Patticle Kurulu | 48 " | 72 " | 96 " | €1,017.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | €547.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | €723.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | €878.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | €597.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-722484PA | - | 24 " | 84 " | 72 " | €773.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00