TENNSCO BU-964872PA Ek Toplu Depolama Rafı 96 İnç G x 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Raf Başına Kapasite | 2150 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Patticle Kurulu |
derinlik | 48 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 170.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | Sunta | 48 " | 96 " | 96 " | €1,092.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-9648120PA | Sunta | 48 " | 120 " | 96 " | €1,256.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | €547.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | €723.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | €878.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | €597.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
BU-722484PA | - | 24 " | 84 " | 72 " | €773.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00