TENNSCO CK6624DHLG Özel Saklama Dolabı Açık Gri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Açık Gri |
Kabin Derinliği | 24 " |
Kabin Yüksekliği | 73 " |
Kabin Genişliği | 36 " |
Tekerlek Tipi | (4) Kilitli Döner |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Sap Stili | salıncak |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Kilitleme mekanizması | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 4 |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Ticari |
stil | Raflar |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CK6624DHBK | Siyah | €1,286.75 | ||
CK6624DHMG | Orta Gri | €1,286.75 | ||
CK6624DHPY | Şampanya / Macun | €1,286.75 | ||
CK6624DHSD | Kum | €1,286.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00