TENNSCO CMS-242172-1SD Kombinasyon Dolabı Montajlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Kum |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Tekme Kanıtı |
Açılış Başına Kancalar | 2 Bir çatal |
Miras | Dahil |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 19.875 " |
Açılış yüksekliği | 69.875 " |
Açılış genişliği | 21.625 " |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 24 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dolap Yapılandırması | Montajlı / Montajsız | Renk | Soyunma Kapısı Tipi | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) Geniş, (1) Açılır | montajlı | Gri | Panjurlu | Çelik | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,079.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-1SND | (1) Geniş, (1) Açılır | Ayaklı Montajlı | Kum | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €790.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-ASND | (1) Geniş, (1) Açılır | Bacaksız Montajlı | Kum | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €814.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) Geniş, (1) Açılır | Bacaksız Montajlı | Gri | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €814.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-1MED GRİ | (1) Geniş, (1) Açılır | Ayaklı Montajlı | Gri | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €790.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMS-242472-A | (1) Geniş | montajlı | Orta Gri | Panjurlu | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 24 " | 72 " | 24 " | €1,086.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMS-242172-AMG | (1) Geniş, (1) Açılır | montajlı | Orta Gri | Panjurlu | Çelik | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,037.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00