TENNSCO CMS-242172-AMG Dolap Dolabı Orta Gri 24 İnç Genişlik x 21 İnç Derinlik x 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Orta Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | 3 |
Miras | Dahil Değil |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 19.875 " |
Açılış yüksekliği | 69.875 " |
Açılış genişliği | 21.625 " |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 24 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dolap Yapılandırması | Montajlı / Montajsız | Renk | Soyunma Kapısı Tipi | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) Geniş, (1) Açılır | montajlı | Gri | Panjurlu | Çelik | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,005.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMS-242172-1SD | (1) Geniş, (1) Açılır | montajlı | Kum | Panjurlu | Çelik | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,005.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-1SND | (1) Geniş, (1) Açılır | Ayaklı Montajlı | Kum | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €754.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-ASND | (1) Geniş, (1) Açılır | Bacaksız Montajlı | Kum | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €764.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) Geniş, (1) Açılır | Bacaksız Montajlı | Gri | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €764.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-1MED GRİ | (1) Geniş, (1) Açılır | Ayaklı Montajlı | Gri | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €754.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMS-242472-A | (1) Geniş | montajlı | Orta Gri | Panjurlu | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 24 " | 72 " | 24 " | €1,013.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00