TENNSCO DTS-151836-1MG Gardırop Dolabı (1) Geniş (2) Açıklık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Tekme Kanıtı |
Açılış Başına Kancalar | 3 Bir çatal |
Miras | Dahil |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 34.25 " |
Açılış genişliği | 12.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 15 " |
aşama | İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 209.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kilit tipi | Montajlı / Montajsız | Renk | Dolap Yapılandırması | Açıklık Sayısı | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTK-121836-1mg | - | demonte | Gri | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €476.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTK-121836-3mg | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | Gri | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €1,155.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTK-151836-1mg | - | demonte | Gri | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | €521.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTK-151836-3mg | - | demonte | Gri | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | €1,339.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTK-121836-1SD | - | demonte | Kum | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €476.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTK-121836-3SD | - | demonte | Kum | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €1,155.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTK-151836-1SD | - | demonte | Kum | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | €521.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00