TENNSCO EB-1-3672C Elektronik Çalışma Tezgahı 36 İnç Derinlik 1500 lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 33.5 " |
Bacak Tipi | Panel |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Yüzey malzemesi | Üstü Alışveriş |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
EB-1-3072C | 30 " | €1,073.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-2-3072C | 30 " | €1,255.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-2-3672C | 36 " | €1,317.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00