TENNSCO JSD2478SUBK Saklama Dolabı Sürgülü Siyah 78 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Siyah |
Kapı Tipi | Sürgülü |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20/22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | 1 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 116.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.54 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
JSD2478ÖZET | Orta Gri | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JSD2478S USD | Kum | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JSD2478SULGY | Açık Gri | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JSD2478SUPY | Şampanya / Macun | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00