TENNSCO JSD2478SUPY Saklama Dolabı Sürgülü Şampanya/macun
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Şampanya / Macun |
Kapı Tipi | Sürgülü |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20/22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | 1 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 116.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
JSD2478ÖZET | Orta Gri | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JSD2478S USD | Kum | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JSD2478SUBK | Siyah | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
JSD2478SULGY | Açık Gri | €1,953.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00