TENNSCO MB-3-2545 İş Merkezi 3 Çekmeceli
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Çalışma Merkezi |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Gri |
Kapı Dolabı Derinliği | 24 " |
Kapı Dolabı Yüksekliği | 32 " |
Kapı Dolabı Genişliği | 15 " |
Çekmece Derinliği | 22 " |
Çekmece Yüksekliği | (2) 4-1/2", (1) 9-1/2" |
Çekmece Yük Derecesi | 50 lb |
Çekmece Genişliği | 12.625 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20 |
Handle | Gömme Kilitleme |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Çekmece Sayısı | 3 |
Raf Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 138.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127.51 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MB-4-2545 | 2 | 48 " | €2,143.08 | ||
MB-2530-BB | 1 | 33 " | €1,872.08 | ||
MB-2530-C | 2 | 33 " | €1,194.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00