TENNSCO MWB-6-3072S Modüler Çalışma Tezgahı 1800 lbs (3) Çekmece Üniteli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 33.5 " |
Bacak Tipi | kaide |
Yükleme kapasitesi | 1800 lb |
Yüzey malzemesi | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 98.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | Renk | derinlik | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Kenar türü | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-NEA | 1" | Kum | 30 " | 60 " | Sıkıştırılmış Ahşap Üzerine Plastik Laminat | Kare | 34 ila 40 " | Yükseklik Ayarlı Düz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TW-723034-NEA | 1" | Kum | 30 " | 72 " | Sıkıştırılmış Ahşap Üzerine Plastik Laminat | Kare | 34 ila 40 " | Yükseklik Ayarlı Düz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TW-723634-NEA | 1" | Kum | 36 " | 72 " | Plastik laminat | Kare | 34 ila 40 " | Yükseklik Ayarlı Düz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | Gri | 36 " | 60 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €788.90 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | Gri | 36 " | 60 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €612.39 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | Gri | 36 " | 72 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €885.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | Gri | 36 " | 72 " | - | Düz | 35 3/8 - 41 3/8 " | Düz | €667.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00